Beli dina bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  2. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  3. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp36.900

  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp389.900

    Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Finishing: YZP (Yellow Zinc Galvanized)
    • Material: Mild Steel
  6. TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp1.900

    TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Dyna Bolt / Baut Beton / Baut Tanam yang merupakan suatu komponen yang memiliki selongsong silinder dan akan mengembang ketika baut di kencangkan, biasa digunakan untuk menyatukan dua element yang berada pada suatu bangunan, umumnya dipakai sebagai instalasi pengencang obyek ke beton, batu, dan material lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Half Drat
  7. monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)
    51%
    Mulai

    Rp109.900

  8. Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material: Besi
    • Length (inch): 0.3937
    • Diameter: 5/16 inch
  9. monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Yellow
  10. Haycarb Carbon Aktif
    Mulai

    Rp1.299.900

    Haycarb Carbon Aktif
    Deskripsi:
    AKO Iodine adalah carbon activated berupa granular yang berasal dari batok kelapa. Biasanya digunakan untuk fase liquid. Pada parikel size dan strukturnya telah di design secara khusus untuk menghasilkan penyerapan yang terbaik pada impurities dari aliran liquid dengan aliran resistance rendah dan penurunan tekanan.AKO digunakan untuk aplikasi fase liquid. Secara umum AKO digunakan untuk water filter, swimming pool, waste water treatment dan industri farmasi. Pada AKO didesign untuk menyaring dan menghilangkan bau, warna, rasa, klorine dan komponen organic yang terlarut.
  11. monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Plated
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated
    • Material: Besi Galvanis
  12. monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)
    atribut:
    • Material: Iron ST41
    • Diameter (inch): 1/2
  13. Flash Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp429.900

    Flash Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Coating: Chromium
  14. SMT Dyna Bolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp29.900

    SMT Dyna Bolt (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Diameter (mm): M8
    • Length (mm): 19
    • Material: Steel
    • Hardness (HV): min. 560
    • Surface Treatment: Yellow
    • Length (inch): 3.546875
    • Diameter: 5/16 inch
    • Size: M8x90mm(5/16 inch x 3 5/9)
  15. SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    46%
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  16. HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assy
    atribut:
    • Head configuration: Externally threaded
    • PROFIS Software: Yes
  17. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp38.900

  18. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp759.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  19. Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)
    Mulai

    Rp22.900

Daftar Harga dina bolt Terbaru October 2026
Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Rp9.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)Rp36.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)Rp389.900
TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp1.900
monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)Rp109.900
Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)Rp3.900
monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)Rp299.900
Haycarb Carbon AktifRp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait